KLAUKE - Ladegerät Bosch, Li-Ion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LGLB1EU
Nennspannung - 18 V
Ladespannung - 230 V
Akkutechnologie - Lithium-Ionen
Schnell-Ladegerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078868778
Sonepar Artikelnummer
120992860
Hersteller Artikelnummer
LGLB1EU
Hersteller Typ
LGLB1EU
Hersteller Artikel Nr.:
LGLB1EU
Nennspannung:
18 V
Ladespannung:
230 V
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Schnell-Ladegerät:
Ja
Anzahl der USB-Ports:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.600 kg


