Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Ladegerät für 10,8V LI-ION Akkus

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Ladegerät für 10,8V LI-ION Akkus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LGML1

  • Nennspannung - 10.8 V

  • Ladespannung - 230 V

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

  • Schnell-Ladegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078828499

Sonepar Artikelnummer

120347140

Hersteller Artikelnummer

LGML1

Hersteller Typ

LGML1

Hersteller Artikel Nr.:

LGML1

Nennspannung:

10.8 V

Ladespannung:

230 V

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Schnell-Ladegerät:

Nein

Anzahl der USB-Ports:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.390 kg

Ladegerät für 10,8 V Li-Ion - Akkus, 230 V Netzanschluss