Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LGL3

  • Nennspannung - 18 V

  • Ladespannung - 230 V

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

  • Schnell-Ladegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078763189

Sonepar Artikelnummer

120992859

Hersteller Artikelnummer

LGL3

Hersteller Typ

LGL3

Hersteller Artikel Nr.:

LGL3

Nennspannung:

18 V

Ladespannung:

230 V

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Schnell-Ladegerät:

Nein

Anzahl der USB-Ports:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.500 kg

Ladegerät für 18 V / 3,3 Ah Li-Ion Akkus von Sicherheitsschneidgeräten.