Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Langlocheinsatz, 13 x 20 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Langlocheinsatz, 13 x 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50115383

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 20 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078517843

Sonepar Artikelnummer

120990824

Hersteller Artikelnummer

50115383

Hersteller Typ

50115383

Hersteller Artikel Nr.:

50115383

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

20 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.420 kg

Locheinsatz für das Lochwerkzeug III. Geeignet für Al/Cu Massiv- und Lamellenschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. 13 x 20 mm