Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Locheinsatz, d: 6,5 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Locheinsatz, d: 6,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50115286

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Matrize und Stempel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078517744

Sonepar Artikelnummer

120990814

Hersteller Artikelnummer

50115286

Hersteller Typ

50115286

Hersteller Artikel Nr.:

50115286

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.430 kg

Locheinsatz für das Lochwerkzeug III. Geeignet für Al/Cu Massiv- und Lamellenschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. Ø 6,5 mm