Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Lochstanzadapter bis d: 144 mm, 138 x 138 mm und 68 x 138 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Lochstanzadapter bis d: 144 mm, 138 x 138 mm und 68 x 138 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UA12P

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078736916

Sonepar Artikelnummer

120993125

Hersteller Artikelnummer

UA12P

Hersteller Typ

UA12P

Hersteller Artikel Nr.:

UA12P

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.360 kg

Einsetzbar in Verbindung mit 12 ton Werkzeuge, bis Durchmesser 144 mm, 138 x 138 mm Quadrat und 68 x 138 mm Rechteck.