KLAUKE - Lochstanze m. drehb. Kopf, Akku von Bosch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS50FLEXCFB
Betätigungsart - akku-hydraulisch
Stanzkraft - 60 kN
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672920
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078919838
Sonepar Artikelnummer
120517911
Hersteller Artikelnummer
LS50FLEXCFB
Hersteller Typ
LS50FLEXCFB
Hersteller Artikel Nr.:
LS50FLEXCFB
Betätigungsart:
akku-hydraulisch
Stanzkraft:
60 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.500 kg
Akkuhydraulisches Stanzwerkzeug, hohe Flexibilität mittels drehbaren Kopf 360°, ein integrierter Drucksensor erhöht die Lebensdauer der Lochstempel, automatische Endabschaltung erhöht die Standzeiten der Werkzeuge, Akku-System: Bosch, einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth, ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang, manueller Rücklauf bei Bedarf, immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige, geeignet für eine Lochergröße von 104,8 x 104,8 mm, Rundlocher bis zu 144,1 mm. Lieferumfang: Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh) (RALB1EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK50FLEXNG).


