KLAUKE - Lochstanze m. drehb. Kopf, Akku von Makita

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS50FLEXCFM
Betätigungsart - akku-hydraulisch
Stanzkraft - 60 kN
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672920
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078919821
Sonepar Artikelnummer
120517910
Hersteller Artikelnummer
LS50FLEXCFM
Hersteller Typ
LS50FLEXCFM
Hersteller Artikel Nr.:
LS50FLEXCFM
Betätigungsart:
akku-hydraulisch
Stanzkraft:
60 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.850 kg
Akkuhydraulisches Stanzwerkzeug, hohe Flexibilität mittels drehbaren Kopf 360°, ein integrierter Drucksensor erhöht die Lebensdauer der Lochstempel, automatische Endabschaltung erhöht die Standzeiten der Werkzeuge, Akku-System: Makita, einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth, ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang, manueller Rücklauf bei Bedarf, immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige, geeignet für eine Lochergröße von 104,8 x 104,8 mm, Rundlocher bis zu 144,1 mm. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50FLEXNG).


