KLAUKE - LOCHSTANZE M.DREHB.KOPF MIT ZUBEHOER IM KOFFER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS100FLEXCFB
Lochergrößen - 152.4 mm
Lochergrößen PG - 48
Lochergrößen ISO - 63
Anzahl der Blechlocher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078964517
Sonepar Artikelnummer
120641647
Hersteller Artikelnummer
LS100FLEXCFB
Hersteller Typ
LS100FLEXCFB
Hersteller Artikel Nr.:
LS100FLEXCFB
Lochergrößen:
152.4 mm
Lochergrößen PG:
48
Lochergrößen ISO:
63
Anzahl der Blechlocher:
0
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Zugbolzen:
2
Mit Werkzeug:
Ja
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.050 kg


