KLAUKE - Lochstanzkopf LSK 120 Hydraulisch - Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50052110
Betätigungsart - akku-hydraulisch
Stanzkraft - 160 kN
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078441667
Sonepar Artikelnummer
120990767
Hersteller Artikelnummer
50052110
Hersteller Typ
50052110
Hersteller Artikel Nr.:
50052110
Betätigungsart:
akku-hydraulisch
Stanzkraft:
160 kN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
9.620 kg
Schnelles und präzises Arbeiten. Spanloses Herausstanzen in wenigen Sekunden. Kompakte Bauform ermöglicht ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für das Lochen von Materialien wie Aluminium und Kupfer bis 10 mm Stärke. Lochdurchmesser: 6,5 - 17 mm. Mittiges Lochen: 120 mm max. Materialbreite. Antrieb mit EHP 4 und mit AHP 700-L möglich, Adapter CMGSK erforderlich.


