KLAUKE - Lochwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50052128
Betätigungsart - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078441674
Sonepar Artikelnummer
120990768
Hersteller Artikelnummer
50052128
Hersteller Typ
50052128
Hersteller Artikel Nr.:
50052128
Betätigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.000 kg
Zubehör für Stromschienenbearbeitungszentrum. Geeignet für Massivschienen aus Al/Cu bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. Für Lochdurchmesser von 6,5 - 21 mm.


