KLAUKE - Lochwerkzeug 50766919

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50766919
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078508223
Sonepar Artikelnummer
120991061
Hersteller Artikelnummer
50766919
Hersteller Typ
50766919
Hersteller Artikel Nr.:
50766919
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.500 kg
Zubehör für Stromschienenbearbeitungszentrum. Geeignet für Massiv- und Lamellenschienen aus Al/Cu bis max 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. Für Lochdurchmesser von 6,5 - 21 mm.


