KLAUKE - Matritze für Blechlocher 50188860, 50319906

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50320033
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310320036
Sonepar Artikelnummer
120517956
Hersteller Artikelnummer
50320033
Hersteller Typ
50320033
Hersteller Artikel Nr.:
50320033
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.043 kg


