KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50188879, 50319914

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50320041
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310320043
Sonepar Artikelnummer
121005325
Hersteller Artikelnummer
50320041
Hersteller Typ
50320041
Hersteller Artikel Nr.:
50320041
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.046 kg


