KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50188909, 50319957

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50320084
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG29
Lochdurchmesser - 37 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310320081
Sonepar Artikelnummer
121005327
Hersteller Artikelnummer
50320084
Hersteller Typ
50320084
Hersteller Artikel Nr.:
50320084
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG29
Lochdurchmesser:
37 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.160 kg


