KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50188917, 50319965

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51320090
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG36
Lochdurchmesser - 47 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310320098
Sonepar Artikelnummer
120991064
Hersteller Artikelnummer
51320090
Hersteller Typ
51320090
Hersteller Artikel Nr.:
51320090
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG36
Lochdurchmesser:
47 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.300 kg


