KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50206702, 50351788

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50351648
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 25
Lochdurchmesser - 25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310351641
Sonepar Artikelnummer
121005334
Hersteller Artikelnummer
50351648
Hersteller Typ
50351648
Hersteller Artikel Nr.:
50351648
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 25
Lochdurchmesser:
25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.060 kg


