KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50206788, 50361716

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50361732
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG42
Lochdurchmesser - 54 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310361732
Sonepar Artikelnummer
121005339
Hersteller Artikelnummer
50361732
Hersteller Typ
50361732
Hersteller Artikel Nr.:
50361732
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG42
Lochdurchmesser:
54 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.510 kg


