KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50211153, 50319892

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50320025
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG9
Lochdurchmesser - 15.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310320029
Sonepar Artikelnummer
121005324
Hersteller Artikelnummer
50320025
Hersteller Typ
50320025
Hersteller Artikel Nr.:
50320025
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG9
Lochdurchmesser:
15.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.036 kg


