Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50225650, 50319647

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50225650, 50319647

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50040111

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - nur Matrize

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310040118

Sonepar Artikelnummer

121005265

Hersteller Artikelnummer

50040111

Hersteller Typ

50040111

Hersteller Artikel Nr.:

50040111

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.129 kg

Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.