KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50244760, 50351796

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50351680
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 32.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310351689
Sonepar Artikelnummer
121005336
Hersteller Artikelnummer
50351680
Hersteller Typ
50351680
Hersteller Artikel Nr.:
50351680
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
32.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.094 kg


