KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50244779, 50351800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50351591
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 40
Lochdurchmesser - 40.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310351597
Sonepar Artikelnummer
121005332
Hersteller Artikelnummer
50351591
Hersteller Typ
50351591
Hersteller Artikel Nr.:
50351591
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 40
Lochdurchmesser:
40.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.184 kg


