KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50351923, 50351770

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50351621
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 16
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310351627
Sonepar Artikelnummer
120517961
Hersteller Artikelnummer
50351621
Hersteller Typ
50351621
Hersteller Artikel Nr.:
50351621
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 16
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.040 kg


