KLAUKE - Matrize für Blechlocher 50369105, 50319930

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50320068
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG21
Lochdurchmesser - 28.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310320067
Sonepar Artikelnummer
121005326
Hersteller Artikelnummer
50320068
Hersteller Typ
50320068
Hersteller Artikel Nr.:
50320068
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG21
Lochdurchmesser:
28.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.087 kg


