KLAUKE - Matrize für Blechlocher Systeme 50225634, 50319620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51147220
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310147220
Sonepar Artikelnummer
121005381
Hersteller Artikelnummer
51147220
Hersteller Typ
51147220
Hersteller Artikel Nr.:
51147220
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.037 kg


