KLAUKE - Matrize für Quadratlocher 50600168

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50600184
Lochform - quadratisch
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 25.4 mm
Lochhöhe - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310600183
Sonepar Artikelnummer
121005346
Hersteller Artikelnummer
50600184
Hersteller Typ
50600184
Hersteller Artikel Nr.:
50600184
Lochform:
quadratisch
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
25.4 mm
Lochhöhe:
25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.529 kg


