KLAUKE - Matrize für Quadratlocher 50602349

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50600249
Lochform - quadratisch
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 138 mm
Lochhöhe - 138 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310600244
Sonepar Artikelnummer
121005350
Hersteller Artikelnummer
50600249
Hersteller Typ
50600249
Hersteller Artikel Nr.:
50600249
Lochform:
quadratisch
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
138 mm
Lochhöhe:
138 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
6.852 kg


