KLAUKE - Matrize für Rechtecklocher 50600400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50600427
Lochform - rechteckig
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 15.9 mm
Lochbreite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310600428
Sonepar Artikelnummer
121005356
Hersteller Artikelnummer
50600427
Hersteller Typ
50600427
Hersteller Artikel Nr.:
50600427
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
15.9 mm
Lochbreite:
30 mm
Lochhöhe:
22 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.745 kg


