KLAUKE - Matrize für Rechtecklocher 50600591

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50600613
Lochform - rechteckig
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 30.2 mm
Lochbreite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310600619
Sonepar Artikelnummer
121005364
Hersteller Artikelnummer
50600613
Hersteller Typ
50600613
Hersteller Artikel Nr.:
50600613
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.2 mm
Lochbreite:
65 mm
Lochhöhe:
35 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.761 kg


