KLAUKE - Matrize für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50351826

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50351664
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 63
Lochdurchmesser - 64 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310351665
Sonepar Artikelnummer
120517962
Hersteller Artikelnummer
50351664
Hersteller Typ
50351664
Hersteller Artikel Nr.:
50351664
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 63
Lochdurchmesser:
64 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.494 kg


