KLAUKE - Matrize für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50602462

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50362780
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310362784
Sonepar Artikelnummer
121005340
Hersteller Artikelnummer
50362780
Hersteller Typ
50362780
Hersteller Artikel Nr.:
50362780
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.107 kg


