KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 34.6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50281593
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 34.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310281597
Sonepar Artikelnummer
120990904
Hersteller Artikelnummer
50281593
Hersteller Typ
50281593
Hersteller Artikel Nr.:
50281593
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
34.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.160 kg


