KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 43,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50281615
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 43.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310281610
Sonepar Artikelnummer
120990906
Hersteller Artikelnummer
50281615
Hersteller Typ
50281615
Hersteller Artikel Nr.:
50281615
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
43.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.270 kg


