KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 49,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50281631
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 49.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310281634
Sonepar Artikelnummer
121005317
Hersteller Artikelnummer
50281631
Hersteller Typ
50281631
Hersteller Artikel Nr.:
50281631
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
49.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.378 kg


