Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069527

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069527

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50045989

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - nur Matrize

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310045984

Sonepar Artikelnummer

121005279

Hersteller Artikelnummer

50045989

Hersteller Typ

50045989

Hersteller Artikel Nr.:

50045989

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.159 kg

Lange Produktlebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.