KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069535

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50311280
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG11
Lochdurchmesser - 18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310311287
Sonepar Artikelnummer
120990954
Hersteller Artikelnummer
50311280
Hersteller Typ
50311280
Hersteller Artikel Nr.:
50311280
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG11
Lochdurchmesser:
18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.140 kg


