KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069543

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50311298
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 20
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310311294
Sonepar Artikelnummer
120990955
Hersteller Artikelnummer
50311298
Hersteller Typ
50311298
Hersteller Artikel Nr.:
50311298
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 20
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.130 kg


