KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069560

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50046012
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 25
Lochdurchmesser - 25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310046011
Sonepar Artikelnummer
121005281
Hersteller Artikelnummer
50046012
Hersteller Typ
50046012
Hersteller Artikel Nr.:
50046012
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 25
Lochdurchmesser:
25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.145 kg


