KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069578

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50281577
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG21
Lochdurchmesser - 28.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310281573
Sonepar Artikelnummer
120990902
Hersteller Artikelnummer
50281577
Hersteller Typ
50281577
Hersteller Artikel Nr.:
50281577
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG21
Lochdurchmesser:
28.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.100 kg


