KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069586

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50364898
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310364894
Sonepar Artikelnummer
121005344
Hersteller Artikelnummer
50364898
Hersteller Typ
50364898
Hersteller Artikel Nr.:
50364898
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.146 kg


