KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 61,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50281666
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 61.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310281665
Sonepar Artikelnummer
120990909
Hersteller Artikelnummer
50281666
Hersteller Typ
50281666
Hersteller Artikel Nr.:
50281666
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
61.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.750 kg


