KLAUKE - Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50069616

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50046071
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 40
Lochdurchmesser - 40.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310046073
Sonepar Artikelnummer
121005283
Hersteller Artikelnummer
50046071
Hersteller Typ
50046071
Hersteller Artikel Nr.:
50046071
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 40
Lochdurchmesser:
40.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.246 kg


