KLAUKE - Matrize für Standard Blechlocher Systeme 50225642

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51069720
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG21
Lochdurchmesser - 28.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310069720
Sonepar Artikelnummer
121005380
Hersteller Artikelnummer
51069720
Hersteller Typ
51069720
Hersteller Artikel Nr.:
51069720
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG21
Lochdurchmesser:
28.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.048 kg


