KLAUKE - Matrize SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50069632

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50046098
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 50
Lochdurchmesser - 50.8 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310046097
Sonepar Artikelnummer
121005285
Hersteller Artikelnummer
50046098
Hersteller Typ
50046098
Hersteller Artikel Nr.:
50046098
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 50
Lochdurchmesser:
50.8 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.574 kg


