KLAUKE - Matrize SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50069667

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50046136
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 63
Lochdurchmesser - 64 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310046134
Sonepar Artikelnummer
121005287
Hersteller Artikelnummer
50046136
Hersteller Typ
50046136
Hersteller Artikel Nr.:
50046136
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 63
Lochdurchmesser:
64 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.768 kg


