KLAUKE - Mehrbereichs-C-Klemme, Durchg. 35mm²rm, 50mm²re,Abzw.16-35mm²rm,25-50mm²re,blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCK5050BK
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 25 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 16 .. 35 mm²
Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078008747
Sonepar Artikelnummer
120992887
Hersteller Artikelnummer
MCK5050BK
Hersteller Typ
MCK5050BK
Hersteller Artikel Nr.:
MCK5050BK
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
25 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
16 .. 35 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Oberflächenschutz:
blank
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.041 kg


