KLAUKE - Mehrbereichs-C-Klemme, Durchg. 35mm²rm, 50mm²re, Abzw. 4-25mm² rm, 4-25mm² re

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCK2550
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 4 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 4 .. 25 mm²
Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078479745
Sonepar Artikelnummer
120517814
Hersteller Artikelnummer
MCK2550
Hersteller Typ
MCK2550
Hersteller Artikel Nr.:
MCK2550
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
4 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
4 .. 25 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Oberflächenschutz:
verzinnt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.043 kg


