KLAUKE - Mehrbereichs-C-Klemme, Durchgang 120mm² rm, Abzweig 35 - 120mm² rm/re

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCK120120
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 35 .. 120 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 35 .. 120 mm²
Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078479707
Sonepar Artikelnummer
120992879
Hersteller Artikelnummer
MCK120120
Hersteller Typ
MCK120120
Hersteller Artikel Nr.:
MCK120120
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
35 .. 120 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
35 .. 120 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Oberflächenschutz:
verzinnt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.166 kg


