KLAUKE - Mehrbereichs-C-Klemme, Durchgang 150mm² rm, Abzweig 70 - 150mm² rm/re

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCK150150
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 70 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 70 .. 150 mm²
Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer
Art des Verbinders - Parallelverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078479721
Sonepar Artikelnummer
120992880
Hersteller Artikelnummer
MCK150150
Hersteller Typ
MCK150150
Hersteller Artikel Nr.:
MCK150150
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
70 .. 150 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
70 .. 150 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Oberflächenschutz:
verzinnt
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.230 kg


