Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Mehrbereichs-C-Klemme, Durchgang 16 - 25mm² rm, 25mm² re

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Mehrbereichs-C-Klemme, Durchgang 16 - 25mm² rm, 25mm² re

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MCK1025

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 4 .. 10 mm²

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 4 .. 10 mm²

  • Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer

  • Art des Verbinders - Parallelverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078479684

Sonepar Artikelnummer

120992878

Hersteller Artikelnummer

MCK1025

Hersteller Typ

MCK1025

Hersteller Artikel Nr.:

MCK1025

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:

4 .. 10 mm²

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:

4 .. 10 mm²

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Art des Verbinders:

Parallelverbinder

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

Nein

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

einseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

einseitig offen

Oberflächenschutz:

verzinnt

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.019 kg

Mehrbereichs-C-Klemme, Durchgang 16 - 25 mm² rm, 25 mm² re. Ideal zum Abzweigen ungleicher Leiterquerschnitte z.B. nach VDE 0295 Klasse 1 und 2. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Optimale Leiteigenschaften in Verbindung mit Kontaktfett. galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.